Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201495 AI 35 -18 RD PUNTALINO CON ISOLANTE - 3201495

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918094997

Artikelnummer

PHC3201495

Herstellernummer

3201495

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

35 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.