PHOENIX CONTACT - PHC3201932 AI-XL 4 -10 GY PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918117344
Artikelnummer
PHC3201932
Herstellernummer
3201932
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.


