Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201958 AI-XL 10 -12 RD PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201958

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201958 AI-XL 10 -12 RD PUNTALINO APPL.SPECIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918117405

Artikelnummer

PHC3201958

Herstellernummer

3201958

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

ja

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.