PHOENIX CONTACT - PHC3201987 AI-XL 2,5-12 BU PUNTALINO APPL.SPECIALI - 3201987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918125066
Artikelnummer
PHC3201987
Herstellernummer
3201987
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Diese Aderendhülsen sind für kurzschusssichere Leitungen einsetzbar.


