PHOENIX CONTACT - PHC3202892 AI 1,5 - 8 BK-GB-1000 ISOLATO - 3202892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
EAN
4017918190125
Artikelnummer
PHC3202892
Herstellernummer
3202892
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


