PHOENIX CONTACT - PHC3203037 AI 0,25- 8 YE PUNTALINO - 3203037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4046356012980
Artikelnummer
PHC3203037
Herstellernummer
3203037
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert. Mit den Aderendhülsen AI 0,25... lassen sich auch 0,14 mm² Leiter verarbeiten. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung.


