PHOENIX CONTACT - PHC3205022 QTC 1,5 BU MORSETTO ATTACCO RAPIDO - 3205022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918932428
Artikelnummer
PHC3205022
Herstellernummer
3205022
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1.5 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
58.8 mm


