Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3208184 D-PT 1,5/S-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3208184

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3208184 D-PT 1,5/S-TWIN PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356564380

Artikelnummer

PHC3208184

Herstellernummer

3208184

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 54 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau