PHOENIX CONTACT - PHC3208540 PTTB 1,5/S-PV MORSETTO A DUE PIANI - 3208540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 16 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4046356564403
Artikelnummer
PHC3208540
Herstellernummer
3208540
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
3.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
65.4 mm


