PHOENIX CONTACT - PHC3208979 D-PT 4-QUATTRO PIASTRA TERMINALE - 3208979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4046356498715
Artikelnummer
PHC3208979
Herstellernummer
3208979
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.


