PHOENIX CONTACT - PHC3209727 PH 2,5/ 5 CUSTODIA PER CAVI - 3209727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 25.77 mm
Höhe - 19.94 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
50 ST
EAN
4046356366922
Artikelnummer
PHC3209727
Herstellernummer
3209727
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
25.77 mm
Höhe:
19.94 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
UV-beständig:
nein
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen. Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust.




