PHOENIX CONTACT - PHC3209811 PH 2,5/15 CUSTODIA PER CAVI - 3209811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 77.27 mm
Höhe - 19.94 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356367028
Artikelnummer
PHC3209811
Herstellernummer
3209811
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
77.27 mm
Höhe:
19.94 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
UV-beständig:
nein
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen. Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust.




