Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3209921 PP-H 2,5/ 7 CONNETTORE COMBI - 3209921

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 7

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356366816

Artikelnummer

PHC3209921

Herstellernummer

3209921

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

7

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

7

Breite:

36.4 mm

Anreihbar:

ja

Geprüft für Bahnanwendungen.