PHOENIX CONTACT - PHC3210333 D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 Piastra termin - 3210333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356905701
Artikelnummer
PHC3210333
Herstellernummer
3210333
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 76,9 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: grau


