Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211456 PTTB 2,5-LA 24 RD MORSETTO PASSANTE - 3211456

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211456 PTTB 2,5-LA 24 RD MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356433792

Artikelnummer

PHC3211456

Herstellernummer

3211456

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

68 mm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.