Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211903 PT 4-HESILED 24 (5X20) MORS. PORTAFUSIBI - 3211903

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211903 PT 4-HESILED 24 (5X20) MORS. PORTAFUSIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356482530

Artikelnummer

PHC3211903

Herstellernummer

3211903

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

12...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

schwarz

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

56 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.