PHOENIX CONTACT - PHC3211907 PT 4-HESILA 250 (5X20) MORS. PORTAFUSIBI - 3211907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V
Packung
1 ST
EAN
4046356482523
Artikelnummer
PHC3211907
Herstellernummer
3211907
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
110...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
56 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.2 mm


