PHOENIX CONTACT - PHC3211918 D-PTTB 4-TG PIASTRA TERMINALE - 3211918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4055626380964
Artikelnummer
PHC3211918
Herstellernummer
3211918
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 104 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: grau