Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211933 PT 4-MT MORSETTO SEZIONATORE - 3211933

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211933 PT 4-MT MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356482554

Artikelnummer

PHC3211933

Herstellernummer

3211933

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Breite:

6.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

56 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung.