Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3212167 D-PTME 4 PIASTRA TERMINALE - 3212167

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3212167 D-PTME 4 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356512749

Artikelnummer

PHC3212167

Herstellernummer

3212167

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 70,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,7 mm, Farbe: grau