PHOENIX CONTACT - PHC3213112 FBS 5-3,5 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3213112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4046356594462
Artikelnummer
PHC3213112
Herstellernummer
3213112
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau







