PHOENIX CONTACT - PHC3213137 RBO 8 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BULLONE - 3213137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...70 mm²
Packung
1 ST
EAN
4046356549196
Artikelnummer
PHC3213137
Herstellernummer
3213137
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...70 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
29 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
136 mm


