PHOENIX CONTACT - PHC3213142 UKH 70/4X10 MORSETTO DI POTENZA - 3213142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²
Packung
10 ST
EAN
4046356813334
Artikelnummer
PHC3213142
Herstellernummer
3213142
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...95 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
41 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
43.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
57.7...8.2 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


