PHOENIX CONTACT - PHC3213195 FBI 2-20 N PONTICELLO FISSO - 3213195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 20 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4046356550147
Artikelnummer
PHC3213195
Herstellernummer
3213195
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 20 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


