Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213600 D-PTS 4 ACCESSORI MORS. - 3213600

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213600 D-PTS 4 ACCESSORI MORS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626082820

Artikelnummer

PHC3213600

Herstellernummer

3213600

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 62,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau