PHOENIX CONTACT - PHC3213603 PTS 4-PE MORSETTO PUSH IN - 3213603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 5...10 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.22...0.34 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4055626084879
Artikelnummer
PHC3213603
Herstellernummer
3213603
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
5...10 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.22...0.34 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22...0.34 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
0
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Breite:
160 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
22.2 mm