PHOENIX CONTACT - PHC3214082 PTU 35/4X6/6X2,5-FE MORS. COLLETT. POTEN - 3214082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 105 A
Farbe - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...50 mm²
Packung
20 ST
EAN
4055626170572
Artikelnummer
PHC3214082
Herstellernummer
3214082
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
105 A
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
11
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
110.4 mm



