Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3214291 UT 2,5-PE/L/N Morsetto a piu piani - 3214291

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3214291 UT 2,5-PE/L/N Morsetto a piu piani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356575447

Artikelnummer

PHC3214291

Herstellernummer

3214291

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...4 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...4 mm²

Farbe:

sonstige

Anzahl der Etagen:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

5.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

90 mm

Mit den kompakten Dreistockklemmen wird eine sehr hohe Verdrahtungsdichte erreicht.