Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240024 C-RCI 2,5/M5 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356452014

Artikelnummer

PHC3240024

Herstellernummer

3240024

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Entspricht DIN:

nein

Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters. Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY' System ausgestattet.