Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240030 C-RCI 6/M8 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356452076

Artikelnummer

PHC3240030

Herstellernummer

3240030

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Entspricht DIN:

nein

Die isolierten Ringkabelschuhe mit Kunststoffhülse sind hartgelötet und mit dem 'EASY ENTRY' System ausgestattet. Die Hülsen laufen konisch zu und ermöglichen so ein einfaches und korrektes Einführen des Leiters.