PHOENIX CONTACT - PHC3240190 CD 60X40 CANALE DI CABLAGGIO - 3240190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - sonstige
Halogenfrei - nein
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
20 ST
EAN
4046356459174
Artikelnummer
PHC3240190
Herstellernummer
3240190
Hersteller
PHC
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
60 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1155 mm²
Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.