Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240205 CD 100X100 CANALE DI CABLAGGIO - 3240205

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240205 CD 100X100 CANALE DI CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Packung

  • 6 ST

EAN

4046356459242

Artikelnummer

PHC3240205

Herstellernummer

3240205

Hersteller

PHC

Höhe:

100 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

6.5 mm

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

100 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7391 mm²

Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie. Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD.