PHOENIX CONTACT - PHC3240214 SKS 14-D MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3240214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...14 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 40.7 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356458894
Artikelnummer
PHC3240214
Herstellernummer
3240214
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...14 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
40.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.


