PHOENIX CONTACT - PHC3240592 CD-HF 40X80 BU CANALINA CABLAGGIO - 3240592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Farbe - blau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
10 ST
EAN
4046356630108
Artikelnummer
PHC3240592
Herstellernummer
3240592
Hersteller
PHC
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2071 mm²
Verdrahtungskanal, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm








