PHOENIX CONTACT - PHC3240664 AI 0,75-8 GY-B 3000 CAPOCORDA - 3240664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
3000 ST
EAN
4046356625449
Artikelnummer
PHC3240664
Herstellernummer
3240664
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Aderendhülsen in Bandform für die automatisierte Bearbeitung.


