PHOENIX CONTACT - PHC3240667 AI 2,5-8 BU-B 1500 CAPOCORDA - 3240667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
1500 ST
EAN
4046356625463
Artikelnummer
PHC3240667
Herstellernummer
3240667
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Aderendhülsen in Bandform für die automatisierte Bearbeitung.


