Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240668 AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU CAPOCORDA - 3240668

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240668 AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU CAPOCORDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356629973

Artikelnummer

PHC3240668

Herstellernummer

3240668

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.