PHOENIX CONTACT - PHC3240741 WT-HF 2,6X200 BK FASCETTA FERMACAVI - 3240741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
100 ST
EAN
4046356704571
Artikelnummer
PHC3240741
Herstellernummer
3240741
Hersteller
PHC
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja


