PHOENIX CONTACT - PHC3240769 WT-HF 4,5X360 BK FASCETTA FERMACAVI - 3240769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.45 mm
Packung
100 ST
EAN
4046356704878
Artikelnummer
PHC3240769
Herstellernummer
3240769
Hersteller
PHC
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.45 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja


