PHOENIX CONTACT - PHC3244575 D-PTIO 1,5/S/3 PIASTRA TERMINALE - 3244575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4046356735933
Artikelnummer
PHC3244575
Herstellernummer
3244575
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, ermöglicht das Verschließen der offenen Klemmenseite.


