PHOENIX CONTACT - PHC3244614 RBO 10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3244614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 150...150 mm²
Packung
5 ST
EAN
4046356583947
Artikelnummer
PHC3244614
Herstellernummer
3244614
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
150...150 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
41 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
144 mm



