Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3244630 RBO 16 MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3244630

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...300 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 520 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 300...300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356583961

Artikelnummer

PHC3244630

Herstellernummer

3244630

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...300 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

520 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

300...300 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...300 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

54.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

164 mm

Geprüft für Bahnanwendungen.