Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3245066 UTN 35 MORSETTO SEZIONATORE - 3245066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 110 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...35 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356299039

Artikelnummer

PHC3245066

Herstellernummer

3245066

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom In:

110 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...10 mm²

Farbe:

blau

Anschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite:

15 mm

Tiefe:

55 mm

Konturgleich zu den UT Standard-Klemmen.