PHOENIX CONTACT - PHC3247054 UKH 95-FE MORSETTO PASSANTE - 3247054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Farbe - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²
Packung
3 ST
EAN
4046356707206
Artikelnummer
PHC3247054
Herstellernummer
3247054
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
83 mm




