PHOENIX CONTACT - PHC3247989 RBO 16-HC MORSETTO DI COLLEGAMENTO - 3247989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 520 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 300...300 mm²
Packung
5 ST
EAN
4046356725163
Artikelnummer
PHC3247989
Herstellernummer
3247989
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
520 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
300...300 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
54.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
283.5 mm


