Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3260050 PTPOWER 50 MORSETTO DI POTENZA - 3260050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3260050 PTPOWER 50 MORSETTO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...70 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356998000

Artikelnummer

PHC3260050

Herstellernummer

3260050

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...70 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

101 mm

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet.