PHOENIX CONTACT - PHC3260067 EB 2-20/PT PONTICELLO A PETTINE - 3260067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Rastermaß - 20 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356997980
Artikelnummer
PHC3260067
Herstellernummer
3260067
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 20 mm, Länge: 64,5 mm, Breite: 35,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot


