PHOENIX CONTACT - PHC3270103 D-PTC 2,5-QUATTRO-MT Piastra terminale - 3270103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4046356960588
Artikelnummer
PHC3270103
Herstellernummer
3270103
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 79,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: grau


