PHOENIX CONTACT - PHC3270151 D-PTRV 4 WH PIASTRA TERMINALE - 3270151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - weiß
Stärke - 3.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4046356796224
Artikelnummer
PHC3270151
Herstellernummer
3270151
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
3.8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Unbedruckt, zur freien Beschriftung, z. B. mit dem Markierungsstift X-PEN. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....



