Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3270154 D-PTRV 8 WH PIASTRA TERMINALE - 3270154

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 3.8 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356796231

Artikelnummer

PHC3270154

Herstellernummer

3270154

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

3.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Unbedruckt, zur freien Beschriftung, z. B. mit dem Markierungsstift X-PEN. Platzsparende Trennwand und Abschlussdeckel mit Isolationsfunktion. Konturgleich zum Rangierverteiler PTRV....